2x6 金具のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
305件の「2x6 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツーバイシックス」、「spf金具」、「シンプソン金具」などの商品も取り扱っております。
梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質 JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 使用方法 (1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。 表面処理 JIS G 3302 溶融 Z27
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 90 寸法 ジョイスト/2×6 使用接合具 受材/4-ZN40。ジョイスト/4-ZN40 最大荷重(kg) 555
1個
399 税込439
当日出荷

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 140(F1)、130(F2) 寸法L(mm) 70 寸法W1(mm) 51 寸法W2(mm) 38 使用接合具 8-ZN40 最大荷重(kg) 785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm) 2 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 適合ビス コーススレッド太さ3.8mm
1個
249 税込274
当日出荷

壁を傷つけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップを追加しました!。今までのディアウォールより、左右対称のシンプルな長方形のシンプルな形状で新発売。左右対称なので、3個以上柱を立てる場面でも向きを気にしなくて済みます。壁を傷つけずに市販の2×6材(ツーバイシックス、断面サイズ約38mm×140mm)を突っ張らせることができます。
用途奥行のある棚などアイデア次第で使い方は様々です。 セット内容 上下パッド・1セット、調整スペーサー・2枚 材質 パッド・ABS樹脂、スペーサー・ABS樹脂、滑り止めシート・ゴム、バネ・スチール
1セット
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質 JIS G 3302 SGCC 仕様 45×60用 付属品 太めくぎ(ZN-40)×6本 規格 株式会社 住宅構造研究所 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.2 耐力試験 短期せん断耐力/3.39kN
1個
85 税込94
当日出荷

梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 使用方法 (1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm) 2 塗装 適合ビス コーススレッド太さ3.8mm
1個
269 税込296
当日出荷

柱を強固に立ち上げるために使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm) 2 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 適合ビス コーススレッド太さ3.8mm
1個
399 税込439
当日出荷

横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 2×82×36×36 塗装 適合ビス コーススレッド太さ3.8mm
1個
159 税込175
当日出荷

GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 45(F1、F2) 穴径(Φmm) 4.3 寸法L(mm) 70 使用接合具 4-ZN65 最大荷重(kg) 鉛直/270
1個
189 税込208
当日出荷

金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質 JIS G 3302 SGHC 付属品 YS-N45×14本 規格 (財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)。(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付) 表面処理 Z27 板厚(mm) 2.3 短期基準接合耐力(kN) (標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。 材質 JIS・G3302 SGHC 付属品 3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本) 規格 国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当 表面処理 Z27
1セット
309 税込340
当日出荷

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。 1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです! 金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質 棚受け金具 棚受アクセサリー
1パック(2個)
859 税込945
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用ビス(STB-55)×9本 厚さ(mm) 2.3 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。 0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)
用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×8本 使用方法 (1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。 寸法(mm) 98.2×100×60×1.6(t) 規格 【公財・日本住宅・木材技術センター】。依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)。依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)。依26-121(垂木の直交方向転びの性能) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
259 税込285
当日出荷

バイ2幅に適した、アングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 2×34×36×70 塗装 適合ビス コーススレッド太さ3.8mm
1個
169 税込186
翌々日出荷

2×4材を交差させる部分に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm) 2 塗装 適合ビス コーススレッド太さ3.8mm
1個
199 税込219
当日出荷